ピンヘッダ メスのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
613件の「ピンヘッダ メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gpio コネクタ」、「ピンヘッダ」、「ピンヘッダ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 JAE(日本航空電子工業)ランキング1位
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型適合基板厚:1.6mm材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)インシュレータ:黒耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000コンタクトピッチ(mm)2.54仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっきスルーホールΦ0.9mmコンタクト形状ソケット実装方法はんだ付け(スルーホール)基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
499税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列) 廣杉計器ランキング2位
1袋(10個)
449税込494
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


ICソケット 1列タイプ XR2C omron(オムロン)ランキング4位
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
1個
169税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) 廣杉計器ランキング5位
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(10個)
309税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289税込318
当日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型耐電圧AC1000Vrms
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000V/1分間列数1列型コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(10個)
499税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319税込351
当日出荷

MAC8(マックエイト)ソケットピン
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
1袋(10個)
5,398税込5,938
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)



共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
419税込461
当日出荷


1袋(5本)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

共立プロダクツ1列10P-1P×10 QIケーブル
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479税込527
当日出荷